LS Electric Thermal Overload Relay for Contactor MC Type MT-95/3H Series (Relay Beban Lebih) MT95-3H-D65 45 to 65A 1pc

#Nomor SKU S016191143
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MT95-3H-D65
Unit 1pc
Setting Arus (A) 45 to 65
Application For MC-75a, MC-85a, MC-100a
Type MT
Ampere Frame 100AF
Number of Bimetal 3
Bimetal Version Non differential
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 17 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- MT - Relai Termal Beban Lebih
- Untuk Kontaktor tipe MC
- Berfungsi untuk melindungi motor dari beban lebih
- Standar non differensial 3 heater
- Kelas 10A
- Untuk Setting Arus 0.1A s/d 800A
- IP 20
- Kontak Bantu 1NO 1NC
- Standar IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan