LS Electric Relay Thermal Beban Lebih untuk Kontaktor Tipe MC (Seri MT-63/3h) MT63-3H-U60 4 to 6A 1pc
Rp409.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MT63-3H-U60 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Setting Arus (A) | 4 to 6 |
| Application For | MC-50a, MC-65a |
| Type | MT |
| Ampere Frame | 65AF |
| Number of Bimetal | 3 |
| Bimetal Version | Non differential |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
- MT - Relai Termal Beban Lebih
- Untuk Kontaktor tipe MC
- Berfungsi untuk melindungi motor dari beban lebih
- Standar non differensial 3 heater
- Kelas 10A
- Untuk Setting Arus 0.1A s/d 800A
- IP 20
- Kontak Bantu 1NO 1NC
- Standar IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1
- Untuk Kontaktor tipe MC
- Berfungsi untuk melindungi motor dari beban lebih
- Standar non differensial 3 heater
- Kelas 10A
- Untuk Setting Arus 0.1A s/d 800A
- IP 20
- Kontak Bantu 1NO 1NC
- Standar IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/LS%20Electric%20Relay%20Thermal%20Beban%20Lebih%20untuk%20Kontaktor%20Tipe%20MC%20(Seri%20MT-63%2F3h)%20MT63-3H-U60%204%20to%206A%201pc/phS016190917-1.jpg)