LS Electric Thermal Overload Relay for Contactor MC Type MT-63/3H Series (Relay Beban Lebih)

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Application ForMC-50a, MC-65a
TypeMT
Ampere Frame65AF
Number of Bimetal3
Bimetal VersionNon differential

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- MT - Relai Termal Beban Lebih - Untuk Kontaktor tipe MC - Berfungsi untuk melindungi motor dari beban lebih - Standar non differensial 3 heater - Kelas 10A - Untuk Setting Arus 0.1A s/d 800A - IP 20 - Kontak Bantu 1NO 1NC - Standar IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan