LS Electric Manual Motor Starter 32AF Standard Type MMS-32S-U01 1pc

#Nomor SKU S016182349
Wishlist
Rp659.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MMS-32S-U01
Unit 1pc
Type MMS
Ampere Frame (A) 0.1 - 40
MMS Type Standard
Ampere Rating (A) 0.1 - 016
Icu (kA) 100
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 17 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Tipe Standar
- Manual Motor Starter sudah dilengkapi dengan fungsi proteksi relay thermal beban lebih kelas 10 yang dapat disetting
- Dapat melindungi motor dari beban lebih, arus pendek listrik & kegagalan phasa
- Setting Arus mulai dari 0.1 s/d 100A
- Kapasitas pemutusan (Icu) 15kA s/d 100kA pada tegangan 400/415 VAC
- Standar IEC 60947-2
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait