TOHO (TOOLS) Cutter Knife X-Cut (Pisau Cutter) Grey 1pc

#Nomor SKU S016156234
Wishlist
Rp65.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Width (mm) 25
Thickness (mm) 0.7
Color Grey
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Great for cutting sheet,vinyl, plastic, rubber and many other applications.
- Multi-purpose snips with compound cutting leverage.
- Ergonomic grips provide superior comfort, resists twisting.
- Change blades quickly and easily with the one-touch,push button release.
- Heavy-duty1inch (25mm) wide x 0.7 mm thick snap-blades 6 snap-off segments for a total of 7 cutting edges for each blade.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan