JONNESWAY Long Angle Nozzle Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) JAT-6958 4inch 1pc

#Nomor SKU S016147782
Wishlist
Rp94.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JAT-6958
Unit 1pc
Size (inch) 4
Body Material Nylon fiber
Nozzle Material Steel
Working Pressure (psi) 75-120
Maximum Pressure (psi) 220
Thread Type (inch) 1/4" NPT Female, 1/4"PS Female
Temperature Range (°F) -40 to 140
Sound Pressure Level (dBA) 85-90
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan