JONNESWAY Air Belt Sander JAS-6542 1pc
Rp4.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | JAS-6542 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Sanding Paper (inch) | 7/8 x 20 |
| Free Speed (rpm) | 16000 |
| Air inlet (inch) | 1/4 |
| Air Hose (inch) | 3/8 |
| Air Pressure (psi) | 90 |
| Air Consumption (L/minute) | 254 |
| Overall Length (mm) | 260 |
| Berat (Kg) | 1.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 December 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan