JONNESWAY Air Belt Sander

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Sanding Paper (inch)7/8 x 20
Free Speed (rpm)16000
Air inlet (inch)1/4
Air Hose (inch)3/8
Air Pressure (psi)90
Air Consumption (L/minute)254
Overall Length (mm)260

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait