KRISBOW Pallet Wrapping Machine Semi Auto KW0500908 2ton 1unit

#Nomor SKU S016145313
Wishlist
Rp119.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0500908
Unit 1unit
Capacity (kg) 2000
Application Wrapping
Unit Dimensions (cm) 262.5x165x289.5
Produk Wrapping Machine
Type Wrapping Machine
Berat (Kg) 103.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
OMRON PLC
Photo-eye pallet height sensor
0-3top(bottom) & up-down wrapTimes choose
3-12rpm variableTurntable speed by frequency changer
Variable carriage up/down speed
Cycle pau se capability
Manual carriage up/down switch
Turntable jog button
1650mm diameter structural steel plate
85mm low profileTurntable
PositionTurntable alignment
TurnTable sofT start/soft stop, heavy duty chain drive Film Carriage Drive
Friction brake (variable filmTension control)
Heavy duty chain carriage lift, calm and safety
Safety stopTo avoid foot crush Other
Hinged mast for easy handling
Rear forklifTTransportable

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan