KRISBOW Hand Pallet Mover Elektrik 10053878 2ton 1unit

#Nomor SKU S016141957
Wishlist
Rp129.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10053878
Unit 1unit
Power Battery: Electric Operator
Type Stand on
Dimensions (mm) 685x1220
Load Center (mm) 600
Fork Dimensions (mm) 60/173/1220
Turning Radius (mm) 1585
Tyres Polyurethane
Charger Input (ph/VAC) 1/220
Drive Motor (V/kW) 24/1.3
Lifting Motor (V/kW) 24/0.8
Capacity (kg) 2000
Berat (Kg) 157.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Powerfull high quality AC drive unit ensure high performance and low maintenance. High speed saves time and increases the handling capacity EPS electric steering system.Ergonomic tiller and handhold Key switch, emergency switch and battery discharge indicator Diverse storage areas for stretch foil, documents or multi shift.
Easy manuver and convienent operation control Powerfull high quality AC drive unit ensure high performance and low maintenance Unit come complete with automatic intelligent battery charger.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan