KRISBOW Electric Hoist Reel Double Hook (Katrol Elektrik) KW0502023 1ton 1unit

#Nomor SKU S016141933
Wishlist
Rp5.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0502023
Unit 1unit
Power (W) 1600
Lift (m) 9-18
Produk Hoist
Material Steel
Hook opening Double
Length (m) 11
Chain Diameter (mm) 5.6
Load Capacity (kg) 500-999
Voltage Phase 1
Type Hoist Reel
Unit Dimensions (mm) 560x240x330
Berat (Kg) 77.7
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Upper and lower limit function
Anti reverse winding function
The emergency stop switch
Thermal protectionTerminal
Protection class IP56

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan