HAFAS Cotter Pin SS304 (Spipen / Pin Pengunci) M6x40mm(15/64 inch x 1 37/64 inch) 1box(200pcs)

#Nomor SKU S016133877
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1box(200pcs)
Length (mm) 40
Product Code PCP50MCPL
Diameter M 06(15/64 inch)
Material SS304
Size M6x40mm(15/64 inch x 1 37/64 inch)
Length (inch) 1.578125
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 24 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan