Mitutoyo Groove Micro (146 Series) GVM-25R 1unit

#Nomor SKU S015889232
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GVM-25R
Unit 1unit
Probe Diameter (mm) 12.7
Scale Interval (mm) 0.01
Measuring Range (Outside) (mm) 0-25
Mitutoyo Part Number 146-122
Measuring Range (Inside) (mm) 1.6-26.5
M Code 86892346
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 16 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
This Product Exclude Calibration Certificate
Feature
- Used for inner / outer groove width measurement, etc., the probe has a special mechanism with collar. - With constant pressure device (forward / reverse ratchet stop)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan