Mitutoyo Kepala Mikrometer Digital Seri 164/353 MHN (Mikrometer Kepala Digital Seri 164/353 MHN) 350-282-30 MHN2-25MX(IP65) 1unit

#Nomor SKU S015876027
Wishlist
Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 350-282-30
Unit 1unit
Minimum display amount (mm) 0.001
Stem Shape With nut
Mitutoyo Part Number MHN2-25MX(IP65)
Measuring Range (mm) 0-25
Tip Shape Plane (measurement surface (With cemented carbide tip)
M Code 18483562
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 16 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
This Product Exclude Calibration Certificate
Feature
- Improved digital reliability-Equipped with electromagnetic induction type rotary sensor - Long battery life of about 2.4 years - With digital display and output - MHN-MX (IP65) / MXN (IP65) is a waterproof digimatic micrometer head with protection class IP65. - There is an output terminal for measurement data, and a statistical process control system or measurement system can be configured.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan