Mitutoyo 154 Series Small Hall Gauge SGST/3-13 1set(4pcs)

#Nomor SKU S015875884
Wishlist
Rp5.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SGST/3-13
Unit 1set(4pcs)
Measuring Range (mm) 3to13
Mitutoyo Part Number 154-902
M Code 86896187
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 16 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
This Product Exclude Calibration Certificate
Feature
- This is a comparative measurement tool used to measure the diameter and groove width of small holes. - Insert the probe into the hole, pull it out after fixing it with the clamp, measure the dimension between the measuring surfaces with the outer micrometer, and obtain the value.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan