SIBATA Glass Filter Crucible Type 013050-116A 1pc

Rp709.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 013050-116A
Unit 1pc
Hole Diameter (µm) 10-16
Maximum Outer Diameter (mm) 34
TGK Part Number 371-09-41-05
Standard 1GP16
M Code 2886721
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There are the following five types of pore sizes in the glass filter. USE : For microfiltration analysis, analysis of fairly fine precipitates (eg. BaSO4, Cu2+), especially for fine precipitates, mercury check valves and closed valves. For liquid filtration
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait