Philips SmartBright LED Floodlight BVP176 LED190/NW 200W WB GREY CE 740 neutral white 1pc
Rp3.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BVP176 LED190/NW 200W WB GREY CE |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Light source color | 740 neutral white |
| CE mark | CE mark |
| Constant light output | No |
| Number of products on MCB of 16 A type B | 13 |
| Light source engine type | LED |
| Input Voltage (V) | 220 to 240 |
| Input Frequency (Hz) | 50 or 60 |
| Inrush Current (A) | 11.5 |
| Inrush time | 0.077ms |
| Power Factor (minute) | 0.9 |
| Dimmable | No |
| Light source replaceable | No |
| Housing Material | Aluminium Die-Cast |
| Driver included | Yes |
| Optical cover/lens type | Polycarbonate bowl/cover UV-resistant |
| Luminaire light beam spread | 30° x 80° |
| Connection | Flying leads/wires |
| Cable | Cable 0.6 m without plug |
| Protection class IEC | Safety class I |
| Flammability mark | For mounting on normally flammable surfaces |
| Berat (Kg) | 4.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 August 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan