Philips SmartBright Highbay G3 BY239P LED200/CW PSU 865 cool daylight 1pc
Rp3.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BY239P LED200/CW PSU |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Light source color | 865 cool daylight |
| CE mark | CE mark |
| Constant light output | No |
| Number of products on MCB of 16 A type B | 12 |
| EU RoHS compliant | No |
| Light source engine type | LED |
| Service tag | Yes |
| Input Voltage (V) | 220 to 240 |
| Input Frequency (Hz) | 50 to 60 |
| Inrush Current (A) | 10.8 |
| Light source replaceable | No |
| Inrush time | 0.15ms |
| Driver/power unit/transformer | Power supply unit |
| Driver included | Yes |
| Optical cover/lens type | Polycarbonate bowl/cover foggy |
| Luminaire light beam spread | 100° |
| Cable | Cable 0.3 m without plug |
| Protection class IEC | Safety class I |
| Glow-wire test | Temperature 650 °C, duration 5 s |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan