Philips SmartBright Highbay G3 BY239P LED100/CW PSU 865 cool daylight 1pc

#Nomor SKU S014412707
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BY239P LED100/CW PSU
Unit 1pc
Light source color 865 cool daylight
CE mark CE mark
Constant light output No
Number of products on MCB of 16 A type B 24
EU RoHS compliant No
Light source engine type LED
Service tag Yes
Input Voltage (V) 220 to 240
Input Frequency (Hz) 50 to 60
Inrush Current (A) 10.6
Light source replaceable No
Inrush time 0.13ms
Driver/power unit/transformer Power supply unit
Driver included Yes
Optical cover/lens type Polycarbonate bowl/cover foggy
Luminaire light beam spread 100°
Cable Cable 0.3 m without plug
Protection class IEC Safety class I
Glow-wire test Temperature 650 °C, duration 5 s
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan