Philips GreenUp Highbay G2 BY560P LED210/CW PSD/CL WB 865 cool daylight 1pc
Rp5.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BY560P LED210/CW PSD/CL WB |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Light source color | 865 cool daylight |
| Cable (m) | 1.5 (without plug) |
| Protection class IEC | Safety class I |
| Glow-wire test | Temperature 650 °C, duration 5 s |
| Flammability mark | For mounting on normally flammable surfaces |
| CE mark | CE mark |
| Constant light output | No |
| Number of products on MCB of 16 A type B | 24 |
| Light source engine type | LED |
| Input Voltage (V) | 220 to 240 |
| Light source replaceable | No |
| Input Frequency (Hz) | 50 to 60 |
| Driver/power unit/transformer | Power supply unit with DALI interface |
| Driver included | Yes |
| Optic type | Wide beam |
| Optical cover/lens type | Linear-lens array in polycarbonate cover |
| Luminaire light beam spread | 90° |
| Control interface | DALI |
| Connection | Flying leads/wires |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan