Philips GreenUp Highbay G2 BY560P LED160/CW PSU HRO 865 cool daylight 1pc

#Nomor SKU S014412554
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BY560P LED160/CW PSU HRO
Unit 1pc
Light source color 865 cool daylight
Protection class IEC Safety class I
Glow-wire test Temperature 650 °C, duration 5 s
Flammability mark For mounting on normally flammable surfaces
CE mark CE mark
Constant light output No
Number of products on MCB of 16 A type B 11
Light source engine type LED
Input Voltage (V) 220 to 240
Input Frequency (Hz) 50 to 60
Light source replaceable No
Inrush Current (A) 46
Driver/power unit/transformer Power supply unit
Driver included Yes
Optic type High-rack optic
Optical cover/lens type Linear-lens array in polycarbonate cover
Luminaire light beam spread 45° x 90°
Connection Flying leads/wires
Cable (m) 1.5 (without plug)
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan