Philips GreenPerform Highbay G3 BY698P LED300/CW PSU NB L3000 EN 865 cool daylight 1pc
Rp8.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | BY698P LED300/CW PSU NB L3000 EN |
---|---|
Unit | 1pc |
Light source color | 865 cool daylight |
Protection class IEC | Safety class I |
Glow-wire test | Temperature 650 °C, duration 5 s |
Flammability mark | For mounting on normally flammable surfaces |
CE mark | CE mark |
Constant light output | No |
Number of products on MCB of 16 A type B | 11 |
Light source engine type | LED |
Service tag | Yes |
Input Voltage (V) | 220 to 240 |
Light source replaceable | No |
Input Frequency (Hz) | 50 to 60 |
Driver/power unit/transformer | Power supply unit |
Driver included | Yes |
Optic type | Narrow beam |
Optical cover/lens type | Polycarbonate bowl/cover |
Luminaire light beam spread | 60° |
Connection | Flying leads/wires |
Cable (m) | Cable 3.0 without plug |
Berat (Kg) | 5.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan