Philips GreenPerform Highbay G3 BY698P LED160/CW PSU NB L3000 EN 865 cool daylight 1pc

#Nomor SKU S014412448
Wishlist
Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BY698P LED160/CW PSU NB L3000 EN
Unit 1pc
Light source color 865 cool daylight
Protection class IEC Safety class I
Glow-wire test Temperature 650 °C, duration 5 s
Flammability mark For mounting on normally flammable surfaces
CE mark CE mark
Constant light output No
Number of products on MCB of 16 A type B 11
Light source engine type LED
Service tag Yes
Input Voltage (V) 220 to 240
Light source replaceable No
Input Frequency (Hz) 50 to 60
Driver/power unit/transformer Power supply unit
Driver included Yes
Optic type Narrow beam
Optical cover/lens type Polycarbonate bowl/cover
Luminaire light beam spread 60°
Connection Flying leads/wires
Cable (m) Cable 3.0 without plug
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan