Philips Smart Bright LED Batten G2 BN013C LED20/NW L1200 AU G2 Neutral white 1pc

#Nomor SKU S014412257
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BN013C LED20/NW L1200 AU G2
Unit 1pc
Light source color Neutral white
Protection class IEC Safety class II
Glow-wire test Temperature 750 °C, duration 5 s
CE mark CE mark
Constant light output No
Number of products on MCB of 16 A type B 10
EU RoHS compliant Yes
Light source engine type LED
Input Voltage (V) 220 to 240
Input Frequency (Hz) 50 to 60
Light source replaceable No
Inrush Current (A) 6.75
Driver/power unit/transformer Power supply unit
Driver included Yes
Optic type Wide beam
Optical cover/lens type Polycarbonate linear
Luminaire light beam spread 140°
Connection Flying leads/wires
Cable Cable without plug 2-pole
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 03 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan