PITHON Flexible Metal Conduit PTN-16 GV 1/2inch 1roll(50m)

Rp449.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PTN-16 GV
Unit 1roll(50m)
Type PTN-16 GV
Size (inch) 1/2
Diameter (mm) 16
Length (m) 50
Berat (Kg) 6.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 23 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Galvanized steel core
- Highly flexibility and impact resistant
- Corrosion resistant
- For massa production equipment, machine tools, any morrow space For electrical wiring aplications

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan