ENTES Voltage Monitoring Relays GKRC-03F 1pc

#Nomor SKU S013979522
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp549.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GKRC-03F
Unit 1pc
Operating Voltage (V) AC 400±10%
Operating Frequency (Hz) 50/60
Under Voltage Setting Range (V) AC 270-370
Instant Tripping Value 0.5xUn 1.5xUn
Instant Tripping Time (ms) 100
Hysteresis (%) 3
Ambient Humidity (%) 90
Ambient Temperature (°C) -5 to +55
Mounting Rail Mounting; Terminal with Screw
Connection Types 3 phase, without neutral
Standards EC 60255-3, EC 60255-6, EC 60870-5, EC 60529
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk