Fujifilm LTO Ultrium Data Cartridge LTO-G3 WORM 1unit

#Nomor SKU S013763282
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LTO-G3 WORM
Unit 1unit
Capacity Native/ Compressed (GB) 400/800
Transfer Rate (Native/Compressed) (MB/s) Up to 80/160
Number of Tracks 704.0
Servo Band Timing-based servo
Cartridge Memory 32,768 bits (4,096 bytes); Internal EEPROM
Tape Width (mm) 12.65
Tape Thickness (µm) 8.0
Tape Length (m) 680.0
Dimensions (mm) 102x105.4x21.5
Temperature (°C) 10 to 45
Humidity (%) 10 to 80 (No dew condensation)
Maximum Wet Bulb Temperature (°C) 26.0
Temperature Short-Term/Archival (°C) 16 to 35/16 to 25
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan