Cole Parmer Waterbath Sonicator 08895-78 550x330x360mm 1unit

#Nomor SKU S013715243
Wishlist
Rp109.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 08895-78
Unit 1unit
Dimensions (mm) 550x330x360
Power (V AC) 240
Frequency (Hz) 50
Frequency Output (kHz) 40
Tank Dimension (cm) 50x30x20
Capacity (gal) 7.25
Capacity (L) 27
Berat (Kg) 16.3
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
27 Liter Ultrasonic Cleaner with Digital Timer and Heat, 230 V AC

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan