INGERSOLL RAND Jackhammer Rock Drill (Demolition Hammer) JRD 30-B 1unit
Rp86.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | JRD 30-B |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Hex Shank (inch) | 7/8x4 1/4 |
| Stroke (mm) | 37 |
| Bore Size (mm) | 60 |
| Length (mm) | 485 |
| Inlet Size (inch) | 3/4 NPT |
| Berat (Kg) | 15.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/INGERSOLL%20RAND%20Jackhammer%20Rock%20Drill%20(Demolition%20Hammer)%20JRD%2030-B%201unit/faS013714550-1.jpg)