INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin) E131 1/2inch 1unit

Harga spesial Rp2.899.900 Harga normal Rp3.399.900
Persediaan
Diskon 14%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number E131
Unit 1unit
Maximum Torque (N m) 678
Maximum Free Speed (rpm) 34-407 (forward)
Average Air Consumption (L/minute) 29
Bolt Capacity 1.6
Length (mm) 192
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 06 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan