HITACHI Bebicon Oil Free Compressors (Kompresor Angin) 11OP95GS5A11KW3P 1pc

#Nomor SKU S013708573
Wishlist
Rp159.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 11OP95GS5A11KW3P
Unit 1pc
Motor Output (kW) 11
Maximum Pressure (MPa) 0.83
Compressor Speed (rpm) 900
Air Tank Capacity (L) 290
Power Source (HP) 3
Berat (Kg) 28.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan