HITACHI Bebicon Air Compressor (Kompresor Angin) 7.5P14V5A 1pc

#Nomor SKU S013708498
Wishlist
Rp98.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7.5P14V5A
Unit 1pc
Motor Output (kW) 7.5
Maximum Pressure (MPa) 178/199
Compressor Speed (rpm) 900
Air Tank Capacity (L) 300
Power Source (HP) 3
Berat (Kg) 28.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan