tp-link MU-MIMO Tri-Band Gaming Router Archer C5400X AC5400 1unit

#Nomor SKU S013702205
Wishlist
Rp6.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Archer C5400X
Unit 1unit
Processor (GHz) 1.8GHz quad-core CPU and three co-Processor (GHz)s
Standards and Protocols 802.11a/b/g/n/ac, 802.3ab
LED Panel 1x LED with multiple state
Antenna Type 8 external and detachable antennas
Frequency (GHz) 2.4 and 5
Management Tether App Andriod 4.1 or higher iOS 8 or higher
Protocols IPv4, IPv6
Access Control Device-based whitelist/blacklist
Wi-Fi Security Open WEP WPA-PSK
Firewall Features Open WEP WPA-PSK
Certification FCC, CE, DFS, VCCI, JRF, JPA, RoHS
Power Supply (V) 100-240 (50/60Hz)
Dimensions (mm) 288x288x184
Berat (Kg) 3.8
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan