tp-link Kasa Smart Wi-Fi Plug HS100 1unit
Rp439.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HS100 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Protocol | IEEE 802.11b/g/n |
| Wireless Type | 2.4GHz, 1T1R |
| System Requirements | Android 5.0 or higher, iOS 10 or higher |
| Certification | RoHS, EAC, CE |
| Dimensions (mm) | 100.3x66.3x77 |
| Material | PC |
| Buttons | Power button, Settings button |
| Input Voltage (V) | AC 100-240 |
| Output voltage (V) | AC 100-240 |
| Maximum Load (A) | 16 |
| Maximum Power (kW) | 3.68 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan