tp-link Kasa Smart Wi-Fi Plug

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
ProtocolIEEE 802.11b/g/n
Wireless Type2.4GHz, 1T1R
System RequirementsAndroid 5.0 or higher, iOS 10 or higher
CertificationRoHS, EAC, CE
Dimensions (mm)100.3x66.3x77
MaterialPC
ButtonsPower button, Settings button
Input Voltage (V)AC 100-240
Maximum Load (A)16
Maximum Power (kW)3.68
Output voltage (V)AC 100-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan