STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las) T-331 ( dc tig pulse + mma ) 380V 1pc

#Nomor SKU S013692759
Wishlist
Rp27.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T-331 ( dc tig pulse + mma )
Unit 1pc
Voltage (V) 380 (±15%)
Current Range (Amp) 30-250 (Stick Mode), 10-300 (TIG Mode)
Frequency (Hz) 50/60
Rated Input Power Capacity (Kva) 14.2
Open Circuit Voltage (V) DC 70-80
Input Current A) Stick and TIG : 8.6-13.7
Protection Class IP23S
Welding Output (A) 'STICK (MMA) 10 min. : 250 at 40%, 30V / 158 at 100%, 26.3V TIG (GTAW) 10 min. : 300 at 40%, 22V, 190 at 100%, 17.6V at 40°C
Dimensions (mm) 515x220x380
Cooling Fan Cooled
Welding Type Inverter Power Source
Phase 3
Standard EN 60974-1 / IEC 60974-1
Berat (Kg) 23.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan