Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin) EP2500CX 1unit

Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EP2500CX
Unit 1unit
Type Open Series
Frequency (Hz) 50
AC Output Voltage (V) 220.0
Rate AC Output (VA) 2000
Engine Model GX160
Dimensions (mm) 590x430x435
Weight (kg) 45.0
Displacement (cm³) 163.0
Fuel Tank Capacity (L) 15
Berat (Kg) 45.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The EP2500CX from Honda is one generator you can depend on. The EP2500CX comes equipped with the legendary, easy-starting, powerful and reliable Honda GX series OHV, commercial-grade engine. And because it’s a Honda, you can count on easy-to-use standard 120 VAC outlets, simplified controls and a running time of up to 13 hours at rate load.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan