Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin) EG1000 1unit

Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EG1000
Unit 1unit
Type Open Series
Frequency (Hz) 50
AC Output Voltage (V) 220.0
Rate AC Output (VA) 750
Engine Model GX80D
Dimensions (mm) 378x301x430
Weight (kg) 27.4
Displacement (cm³) 79.7
Fuel Tank Capacity (L) 3.6
Berat (Kg) 27.4
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2020
Terakhir Diperbaharui 23 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With full powerful efficiency and smartness, the new 1 kVA comes with its environment friendly, pocket friendly, power packed and Smart compact design features.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan