KOKUYO Meeting Chair with Armrest Clavo Series (Kursi Kantor / Rapat) Black 1unit

#Nomor SKU S013673451
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Frame Black
Seat Fabric Black
Mesh Fabric Black
Berat (Kg) 86.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Clavo A cost-effective, comfortable training chair that lasts year after year. Simple design that suitable for various spaces, from private offices to open area. In addition, the meeting usage and the number of participants can be adjusted based on the layout. Compact and horizontally stackable, able to increase the usable area of the meeting space to store it efficiently. With or without the side writing board, the stacked horizontal clearance is 205mm.
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Produk yang diterima dalam bentuk tidak terinstall (Masih tersegel).
Feature
Stable and Sapce Saving With the improve of the chairs' frame, it provide solution for limited working space as stacked horizontal clearance is only 205mm. By this way, it helps the organisation to organise their furniture neatly and properly. Optional with or without Table-board There are optional to for with or without the table-board depends on daily usage of the office space. Table-board colour is align with the chairs' frame to create a simple and useful design either for informal meeting or formal meeting.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan