PFERD Mounted Point Set 2002/3 (Mata Tuner Batu) 114476 1pc

#Nomor SKU S013616663
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 114476
Unit 1pc
Dimensions (cm) 8.5x8.2x5.6
Type Hardness O
Produk Mounted Point Set
Application Steel Grinding
Abrasive Material Aluminium Oxide
Shank Diameter (mm) 3
Grit Size Fine
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2020
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
MOUNT POINT SET 2002/3 114476 adalah alat yang d igunakan untuk menggerinda atau memoles bagian yang sulit dijangkau sepe rti lubang atau bagian sudut benda kerja. Mount point batu gerinda ini biasa digabung dengan die grinder serta diaplikasikan pada sudut logam seperti speda, skuter, sudut pegangan tangan stainless steel tang ga. Mount point batu gerinda ini mempunyai ukuran 0 dengan maksim um kecepatan putar pada 0.Mount point ini biasa dipakai di bengke l, industri, atau konstruksi . Benefit The mounted points, hardness grade O with shank dia. 6 mm are for general use and have high dimensional and edge stability. The selection includes the most common shapes and dimensions.
Feature
Recommended cutting speed 25 - 40 m/s.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan