KYORITSU DC Milliamp Clamp 2510 1pc
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2510 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Conductor Size (Ø mm) | Max. 6 |
| Frequency Response | DC |
| Current (A) DC | 20/120mA |
| Back Light | Yes |
| Communication Interface | Bluetooth |
| Power Source | R6/LR6x4 |
| Dimensions (L x W x D) (mm) | 111x61x40 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 March 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 13 November 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Measures 4 to 20 mA instrumentation and process signals without breaking the loop - Memory function stores up to 192000 data useful for monitoring the signals over time and fault finding - Transfer data to PC via Bluetooth - Top class measurement 0.2% accuracy - ∅6mm clamp jaw easy to use in tight places - LED light for illuminating the measurement spot - Analog output terminal to allow the connection to a recorder or a digital multimeterKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan