GEA Laboratories Refrigerator LR-1400 1unit
Rp33.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | LR-1400 |
---|---|
Unit | 1unit |
Dimensions (mm) | 1400x815x1980 |
Temperature (°C) | -2 to +4 |
Voltage (V) | 220 |
Number of Phase | 1-phase |
Frequency (Hz) | 50 |
Volume (L) | 1170 |
Power (W) | 520 |
Number of Shelf (pcs) | 6 |
Origin | China |
Refrigerant | R134a |
Berat (Kg) | 376.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 March 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Full stainless steel exterior & interior - Removable drop-in refrigeration system - Embraco compressor - Digital temperature control with alarm - Electronic expansion valve - HFC245 insulation foam, Ozone friendly - Auto hot gas defrost with self-evaporated system - Poly coated evaporator to prevent corrosion - Removable door heater & gasket for easy maintenance - Removable S/S bracket & tray slide - Inner chamber with round corner design for easy cleaning - Door lock, castor & polycoated wire shelfKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan