Chiyoda Seiki Cutting Tip A3800 for Strong 25 Act (Mata Las Potong) No.3 1pc

#Nomor SKU S013491611
Wishlist
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Weight (kg) 0.11
Manufacturing Number STRONG-25 A3800 NO.3
Dimensions (cm) 9.5x2.5x2.5
Type Heavy Duty
Produk Heavy Duty
Suitable For Hand Cutting Torch
Application Acetylene
Material Brass, Stainless Steel
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CUTTING TIP A3800 F/STRONG 25 ACT NO. 3 adalah alat yang digunakan pada brander las sebagai aksesoris utama. Alat ini terbuat dari tembaga dan campuran material lain. Alat ini didesain secara spesifik dengan aplikasi yang sangat luas pada proses pengelasan. Kelebihan lain alat ini adalah gas pengelasan yang dihasilkan dapat tersalurkan secara sempurna sehingga pengelasan yang akan dilakukan berlangsung secara optimum. Cutting tip ini mempunyai range pemotongan 25-50 MM. Cutting tip sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
Feature
Assure smoothest possible gas passages and fastest
Use
Covering a range of metal thickness up to 300MM
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan