APC Rack PDU 2G Metered Zero AP8858 Black 1pc

#Nomor SKU S013484507
Wishlist
Rp7.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AP8858
Unit 1pc
Nominal Output Voltage (V) 100, 200, 208, 230
Overload Protection No
Maximum Total Current Draw 16
Nominal Input Voltage (V) 200, 208, 230
Input Frequency (Hz) 50/60
Input Connections IEC-320 C20
Acceptable Input Voltage (V) AC 100-240
Load Capacity (VA) 3300
Maximum Input Current (A) 20
Regulatory Derated Input Current (A) 16 (North Amercia)
Maximum Height (mm) 902
Maximum Width (mm) 56
Maximum Depth (mm) 44
Color Black
Operating Temperature (°C) -5 to 45
Operating Relative Humidity 5 - 95 %
Operating Elevation (m) 0-3000
Storage Temperature (°C) -25 to 65
Storage Relative Humidity 5 - 95 %
Storage Elevation (m) 0-15000
Berat (Kg) 4.2
Tanggal Produk Terdaftar 11 March 2020
Terakhir Diperbaharui 25 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
APC Metered Rack Power Distribution Units (PDUs) provide active metering to enable energy optimization and circuit protection. User-defined alarm thresholds mitigate ... Includes: Installation guide, Rack Mounting brackets, Safety guide, Serial configuration cable

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan