CAMP Tripod EVO 1883 147-229cm 1pc
Rp15.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1883 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Maximum Working Load (kg) | 140 |
| Safe Operating Diameter (cm) | 140-213 |
| Packaging Size (cm) | 24x24x180 |
| Berat (Kg) | 18.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 March 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Tripod anchor system with adjustable legs. Height is adjustable from 147 to 229 cm. Four connection points at the top for maximum versatility. Maximum working load: 140 kg. Safe operating diameter: min 140 cm, max 213 cm. Packed size: 24x24x180 cm. Supplied with a PVC carrying bag.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/CAMP%20Tripod%20EVO/CAMP%20Tripod%20EVO%201883%20147-229cm%201pc/61S013471217-1.jpg)