CAMP Tripod EVO (Tripod Penyelamatan)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Maximum Working Load (kg)140
Safe Operating Diameter (cm)140-213
Packaging Size (cm)24x24x180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tripod anchor system with adjustable legs. Height is adjustable from 147 to 229 cm. Four connection points at the top for maximum versatility. Maximum working load: 140 kg. Safe operating diameter: min 140 cm, max 213 cm. Packed size: 24x24x180 cm. Supplied with a PVC carrying bag.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan