WURTH Wiggle Wire (Kawat Pengikat Plastik) 1pc

#Nomor SKU S013467975
Wishlist
Rp77.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Length (mm) 360
Wire Diameter (mm) 2
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2020
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- For welding on steel bodies for triple claws and bi-pullers
- With the wave wire it is possible to pull at several pull points at the same time
- The typical punctual force peaks do not occur, this avoids sheet tearing and the formation of warts.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan