Donaldson Fuel Filter Automotive J86-20 Series (Filter Bahan Bakar) J86-20811 1pc

#Nomor SKU S013463502
Wishlist
Harga spesial Rp179.900 Harga normal Rp259.900
Persediaan
Diskon 30%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number J86-20811
Unit 1pc
OEM Number P811
Application Mann&Hummel
Outer Diameter (mm) 83
Inside Diameter (mm) 14
Length (mm) 141
Efficiency (micron) 9 at 99%
Efficiency Test Std SAE J1985
Bursts of Collapse (bar) 6.9
Style Cartridge
Media types Cellulose
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 March 2020
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan