Donaldson Fuel Filter Automotive J86-20 Series (Filter Bahan Bakar) J86-20070 1pc

#Nomor SKU S013463069
Wishlist
Rp439.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J86-20070
Unit 1pc
OEM Number 2914807000
Application Atlas Copco
Outer Diameter (mm) 107.7
Screw Size (UN) 43844
Length (mm) 117
OD Gasket (mm) 90
ID Gasket (mm) 80
threaded Containers 3 3/4-10 BUTT
Overall Length (mm) 128.7
Efficiency (micron) 30 at 90%
Efficiency Test Std ISO 4402/11171
Type Water Separator
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 March 2020
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan