TEKIRO Tools Trolley 3 Drawer (Troli Kabinet) ST-RC1590 1unit

#Nomor SKU S013458683
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ST-RC1590
Unit 1unit
Load Capacity (kg) 3000
Dimension 1 (mm) 710
Dimension 2 (mm) 490
Dimension 3 (mm) 470
Dimension 4 (mm) 230
Berat (Kg) 59.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 March 2020
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- One plate no welding
- Have ball bearing, it can make easier when customer want to open althought the rack is fully charged with tools
- Board on the top, thickness is 20 mm
- Thickness plate the top and bottom until 1,2 mm and the drawers 1 mm
- Drawers loading test until 3.000kg
- TPR Wheel reduce the noise when the cabinet want to move to another place

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan